曜日別特売

CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁

CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKDCVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 - CKD
ポート数2種類エアオペレート式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体内容量1個
全36種類を絞り込む
管接続口径
接続口径
切換方式
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82587854CVE2-10A-70-BRcRc3/83/8ノーマルクローズ
65,780
61,738
67,912(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587863CVE22-10A-70-BRcRc3/83/8ノーマルオープン
65,780
61,738
67,912(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587872CVE2-10A-70-BBRcRc3/83/8ノーマルクローズ
67,980
63,800
70,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587897CVE22-10A-70-BBRcRc3/83/8ノーマルオープン
67,980
63,800
70,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587915CVE2-15A-70-0RcRc1/21/2ノーマルクローズ
71,940
67,513
74,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587924CVE22-15A-70-0RcRc1/21/2ノーマルオープン
71,940
67,513
74,264(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587933CVE2-15A-70-0BRcRc1/21/2ノーマルクローズ
74,140
69,575
76,533(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587942CVE22-15A-70-0BRcRc1/21/2ノーマルオープン
74,140
69,575
76,533(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587951CVE22-25A-70-0RcRc11ノーマルオープン
103,620
97,213
106,934(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587967CVE2-25A-70-0RcRc11ノーマルクローズ
103,620
97,213
106,934(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587976CVE22-25A-70-0BRcRc11ノーマルオープン
105,820
99,275
109,203(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587985CVE2-25A-70-0BRcRc11ノーマルクローズ
105,820
99,275
109,203(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587994CVE2-20A-70-BRcRc3/43/4ノーマルクローズ
92,950
87,175
95,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588003CVE22-20A-70-BRcRc3/43/4ノーマルオープン
92,950
87,175
95,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588012CVE2-20A-70-BBRcRc3/43/4ノーマルクローズ
95,150
89,238
98,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588021CVE22-20A-70-BBRcRc3/43/4ノーマルオープン
95,150
89,238
98,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588037CVE22-25A-70-BRcRc11ノーマルオープン
106,590
99,963
109,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588046CVE2-25A-70-BRcRc11ノーマルクローズ
106,590
99,963
109,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588055CVE22-25A-70-BBRcRc11ノーマルオープン
108,790
102,025
112,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588064CVE2-25A-70-BBRcRc11ノーマルクローズ
108,790
102,025
112,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588073CVE2-20A-70-0BRcRc3/43/4ノーマルクローズ
92,290
86,488
95,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588082CVE22-20A-70-0BRcRc3/43/4ノーマルオープン
92,290
86,488
95,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588091CVE2-20A-70-0RcRc3/43/4ノーマルクローズ
90,090
84,425
92,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588107CVE22-20A-70-0RcRc3/43/4ノーマルオープン
90,090
84,425
92,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588116CVE2-15A-70-BBRcRc1/21/2ノーマルクローズ
76,890
72,050
79,255(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588125CVE22-15A-70-BBRcRc1/21/2ノーマルオープン
76,890
72,050
79,255(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588134CVE2-15A-70-BRcRc1/21/2ノーマルクローズ
74,690
69,988
76,987(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588143CVE22-15A-70-BRcRc1/21/2ノーマルオープン
74,690
69,988
76,987(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588152CVE2-10A-70-0BRcRc3/83/8ノーマルクローズ
65,450
61,325
67,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588177CVE22-10A-70-0BRcRc3/83/8ノーマルオープン
65,450
61,325
67,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588195CVE2-10A-70-0RcRc3/83/8ノーマルクローズ
63,250
59,263
65,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
82588204CVE22-10A-70-0RcRc3/83/8ノーマルオープン
63,250
59,263
65,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
82587881CVE2-10A-70-BB2--3/8ノーマルクローズ
61,800
取扱い終了
返品不可
82587906CVE22-10A-70-BB2--3/8ノーマルオープン
61,800
取扱い終了
返品不可
82588161CVE2-10A-70-0B2--3/8ノーマルクローズ
59,500
取扱い終了
返品不可
82588186CVE22-10A-70-0B2--3/8ノーマルオープン
59,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする