CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKDCVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) - CKD
ポート数3切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体内容量1個
506件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82626783CVSE3-10A-70-02G-1RcRc3/8AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)3/8
74,580
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82627991CVSE3-15A-35-B2G-1RcRc1/2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1/2
80,630
75,625
83,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629041CVSE3-20A-70-02G-1RcRc3/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)3/4
103,180
96,800
106,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630082CVSE3-25A-70-B2G-1RcRc1AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1
118,580
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631026CVSE3-32A-35-02G-1RcRc1 1/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1 1/4
185,900
174,350
191,785(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631324CVSE3-40A-35-02G-1RcRc1 1/2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1 1/2
185,900
174,350
191,785(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631604CVSE3-50A-35-02G-1RcRc2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)2
251,350
235,675
259,243(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626792CVSE3-10A-70-02G-2RcRc3/8AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)3/8
74,580
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628007CVSE3-15A-35-B2G-2RcRc1/2AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1/2
80,630
75,625
83,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629057CVSE3-20A-70-02G-2RcRc3/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)3/4
103,180
96,800
106,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630091CVSE3-25A-70-B2G-2RcRc1AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1
118,580
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631035CVSE3-32A-35-02G-2RcRc1 1/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1 1/4
185,900
174,350
191,785(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631333CVSE3-40A-35-02G-2RcRc1 1/2AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1 1/2
185,900
174,350
191,785(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631613CVSE3-50A-35-02G-2RcRc2AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)2
251,350
235,675
259,243(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626801CVSE3-10A-70-02G-3RcRc3/8DC243/8
74,580
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628016CVSE3-15A-35-B2G-3RcRc1/2DC241/2
80,630
75,625
83,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629066CVSE3-20A-70-02G-3RcRc3/4DC243/4
103,180
96,800
106,480(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630107CVSE3-25A-70-B2G-3RcRc1DC241
118,580
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631044CVSE3-32A-35-02G-3RcRc1 1/4DC241 1/4
185,900
174,350
191,785(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631342CVSE3-40A-35-02G-3RcRc1 1/2DC241 1/2
185,900
174,350
191,785(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631622CVSE3-50A-35-02G-3RcRc2DC242
251,350
235,675
259,243(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626817CVSE3-10A-70-02GS-1RcRc3/8AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)3/8
75,460
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628025CVSE3-15A-35-B3T-1RcRc1/2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1/2
81,290
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629075CVSE3-20A-70-03T-3RcRc3/4DC243/4
103,840
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630116CVSE3-25A-70-B2GS-1RcRc1AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1
119,460
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631053CVSE3-32A-35-02GS-1RcRc1 1/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1 1/4
186,780
175,175
192,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631351CVSE3-40A-35-02GS-1RcRc1 1/2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1 1/2
186,780
175,175
192,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631631CVSE3-50A-35-02GS-1RcRc2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)2
252,230
236,500
260,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626826CVSE3-10A-70-02GS-2RcRc3/8AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)3/8
75,460
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628034CVSE3-15A-35-B2GS-1RcRc1/2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1/2
81,510
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629084CVSE3-20A-70-02GS-1RcRc3/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)3/4
104,060
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630125CVSE3-25A-70-B2GS-2RcRc1AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1
119,460
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631062CVSE3-32A-35-02GS-2RcRc1 1/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1 1/4
186,780
175,175
192,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631367CVSE3-40A-35-02GS-2RcRc1 1/2AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1 1/2
186,780
175,175
192,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631647CVSE3-50A-35-02GS-2RcRc2AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)2
252,230
236,500
260,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626835CVSE3-10A-70-02GS-3RcRc3/8DC243/8
75,460
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628043CVSE3-15A-35-B2GS-2RcRc1/2AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)1/2
81,510
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629093CVSE3-20A-70-02GS-2RcRc3/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)3/4
104,060
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630134CVSE3-25A-70-B2GS-3RcRc1DC241
119,460
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631071CVSE3-32A-35-02GS-3RcRc1 1/4DC241 1/4
186,780
175,175
192,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631376CVSE3-40A-35-02GS-3RcRc1 1/2DC241 1/2
186,780
175,175
192,693(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631656CVSE3-50A-35-02GS-3RcRc2DC242
252,230
236,500
260,150(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626844CVSE3-10A-70-02H-1RcRc3/8AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)3/8
75,680
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82628052CVSE3-15A-35-B2GS-3RcRc1/2DC241/2
81,510
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82629102CVSE3-20A-70-02GS-3RcRc3/4DC243/4
104,060
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
82630143CVSE3-25A-70-B2H-1RcRc1AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1
119,680
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631087CVSE3-32A-35-02H-1RcRc1 1/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1 1/4
187,000
175,388
192,927(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631385CVSE3-40A-35-02H-1RcRc1 1/2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)1 1/2
187,000
175,388
192,927(税込)
8日以内出荷
返品不可
82631665CVSE3-50A-35-02H-1RcRc2AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)2
252,450
236,713
260,384(税込)
8日以内出荷
返品不可
82626853CVSE3-10A-70-02H-2RcRc3/8AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)3/8
75,680
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする