CKD
ETシリーズ フッ素樹脂チューブ
材質
フッ素樹脂
色
透明
長さ(m)
20
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82635822
ET-0640-20-C
4
6
1.6
¥
12,430
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82635831
ET-1075-20-C
7.5
10
1
¥
26,840
¥
24,163
¥
26,579
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82635847
ET-0860-20-C
6
8
1
¥
17,270
¥
15,538
¥
17,092
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください