CKD
FMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ
接続口
M
接続口径
M5
材質(本体)
黄銅
有効断面積(mm
2
)
4
接続方式
M
消音効果(dB)
20以上
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82812511
FMS-M5
CADデータダウンロード
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください