CKD
FPVシリーズ ブロックバルブ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
本体形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82812895
FPV-6A-06
CADデータダウンロード
R1/8
R
R×チューブ外径
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
82812904
FPV-6A-08
CADデータダウンロード
R1/8
R
R×チューブ外径
¥
4,690
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82812913
FPV-8A-8A
CADデータダウンロード
R1/4×Rc1/4
R・Rc
R×Rc
¥
6,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82812922
FPV-15A-10
CADデータダウンロード
R1/2
R
R×チューブ外径
¥
11,180
¥
10,075
¥
11,083
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82812931
FPV-15A-12
CADデータダウンロード
R1/2
R
R×チューブ外径
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
82812947
FPV-8A-06
CADデータダウンロード
R1/4
R
R×チューブ外径
¥
6,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
82812956
FPV-8A-08
CADデータダウンロード
R1/4
R
R×チューブ外径
¥
6,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
82812965
FPV-15A-15A
CADデータダウンロード
R1/2×Rc1/2
R・Rc
R×Rc
¥
10,690
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82812974
FPV-10A-10A
CADデータダウンロード
R3/8×Rc3/8
R・Rc
R×Rc
¥
8,440
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
82812983
FPV-10A-08
CADデータダウンロード
R3/8
R
R×チューブ外径
¥
8,790
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82812992
FPV-10A-10
CADデータダウンロード
R3/8
R
R×チューブ外径
¥
8,790
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82813001
FPV-M5-06
CADデータダウンロード
M5
M
M×チューブ外径
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
82813017
FPV-6A-6A
CADデータダウンロード
R1/8×Rc1/8
R・Rc
R×Rc
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください