曜日別特売

FSM2シリーズ 小形流量センサ ラピフロー

FSM2シリーズ 小形流量センサ ラピフロー - CKD
内容量1個
665件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源(V)
センサータイプ
アナログ出力
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82814191FSM2-D-NA-1P-P70---電流出力(4~20mA)-
22,520
21,963
24,159(税込)
8日以内出荷
返品不可
82814207FSM2-D-NV-1P---電圧出力(1~5V)-
19,400
18,679
20,547(税込)
6日以内出荷
返品不可
82814216FSM2-D-NA-3P-P70---電流出力(4~20mA)-
24,190
23,588
25,947(税込)
8日以内出荷
返品不可
82814225FSM2-D-NV-3P-P70---電圧出力(1~5V)-
24,190
23,588
25,947(税込)
8日以内出荷
返品不可
82814234FSM2-D-NA-3P---電流出力(4~20mA)-
21,070
20,538
22,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
82814243FSM2-D-NV-3P---電圧出力(1~5V)-
21,070
20,797
22,877(税込)
6日以内出荷
返品不可
82814252FSM2-D-NV-1---電圧出力(1~5V)-
16,170
15,763
17,339(税込)
8日以内出荷
返品不可
82813184FSM2-AAF005-H043電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
43,280
取扱い終了
返品不可
82813193FSM2-AAF010-S061電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
52,080
取扱い終了
返品不可
82813211FSM2-AAF020-H061電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
42,080
取扱い終了
返品不可
82813227FSM2-AAF050-S061電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
52,080
取扱い終了
返品不可
82813245FSM2-AAF100-S061電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
52,080
取扱い終了
返品不可
82813263FSM2-AAF101-H081電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
46,780
取扱い終了
返品不可
82813272FSM2-AAF102-A151B電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
72,540
取扱い終了
返品不可
82813281FSM2-AAF201-H10電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
48,400
取扱い終了
返品不可
82813324FSM2-AAF500-S083BT電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
68,940
取扱い終了
返品不可
82813333FSM2-AAF501-A15電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
67,700
取扱い終了
返品不可
82813367FSM2-AAR020-S06電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
55,600
取扱い終了
返品不可
82813376FSM2-AAR050-S06電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
55,600
取扱い終了
返品不可
82813385FSM2-AAR200-S063電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
58,880
取扱い終了
返品不可
82813394FSM2-AVF005-S061T電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
67,080
取扱い終了
返品不可
82813464FSM2-AVF010-S063BT電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
68,940
取扱い終了
返品不可
82813516FSM2-AVF050-S063BT電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
68,940
取扱い終了
返品不可
82813543FSM2-AVF100-S061電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
52,080
取扱い終了
返品不可
82813595FSM2-AVF101-S083T電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
73,880
取扱い終了
返品不可
82813656FSM2-AVF102-A153B-P80電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
84,570
取扱い終了
返品不可
82813683FSM2-AVF200-S06T電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
65,000
取扱い終了
返品不可
82813726FSM2-AVF201-H08電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
48,400
取扱い終了
返品不可
82813787FSM2-AVF500-H083BT電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
58,940
取扱い終了
返品不可
82813893FSM2-AVF501-A151K電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
72,280
取扱い終了
返品不可
82813954FSM2-AVR020-S063BK電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
62,040
取扱い終了
返品不可
82813963FSM2-AVR050-H04電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
44,500
取扱い終了
返品不可
82813997FSM2-AVR100-H061BK電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
49,740
取扱い終了
返品不可
82814024FSM2-AVR101-S083K電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
67,080
取扱い終了
返品不可
82814076FSM2-AVR102-A153BT電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
95,840
取扱い終了
返品不可
82814085FSM2-AVR200-H063B電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
48,440
取扱い終了
返品不可
82814103FSM2-AVR201-H083BK電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
59,840
取扱い終了
返品不可
82814121FSM2-AVR501-A151BK電子式フロースセンサDC12~24流量センサ電圧出力(1~5V)-
79,740
取扱い終了
返品不可
82814137FSM2-C41-----
2,080
取扱い終了
返品不可
82814146FSM2-C43-----
3,280
取扱い終了
返品不可
82814155FSM2-C51-P70-----
5,010
取扱い終了
返品不可
82814173FSM2-C53-P70-----
6,530
取扱い終了
返品不可
82814261FSM2-EC-----
1,520
取扱い終了
返品不可
82814277FSM2-KHS-----
2,930
取扱い終了
返品不可
82814304FSM2-LB1-----
660
取扱い終了
返品不可
82814322FSM2-LB2-----
660
取扱い終了
返品不可
82814331FSM2-NAF005-H041BT電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
68,020
取扱い終了
返品不可
82814392FSM2-NAF010-S063BT電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
79,540
取扱い終了
返品不可
82814462FSM2-NAF020-H063BK電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
57,040
取扱い終了
返品不可
82814514FSM2-NAF050-H063BT電子式フロースセンサDC24流量センサ電流出力(4~20mA)-
69,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする