曜日別特売

FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー

FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー - CKDFSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー - CKDFSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー - CKDFSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー - CKDFSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー - CKD
種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ内容量1個
全54種類を絞り込む
流量範囲(L/min)
出力形式
54種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
出力形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82819974FSM-V-DN-R0005±0.05NPN出力
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
82819983FSM-V-DN-R0010±0.1NPN出力
14,740
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82819992FSM-V-DN-R0050±0.5NPN出力
14,740
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820001FSM-V-DN-R0100±1NPN出力
14,740
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820017FSM-V-DN-R0500±5NPN出力
14,740
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820026FSM-V-DN-R1000±10NPN出力
14,740
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820035FSM-V-DP-R0500±5PNP出力
14,740
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820044FSM-V-NH3-R0050-H4±0.5スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820053FSM-V-NH3-R0050-M5±0.5スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820062FSM-V-NH3-R0100-H4±1スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820071FSM-V-NH3-R0100-M5±1スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820087FSM-V-NH3-R0500-H4±5スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820096FSM-V-NH3-R0500-M5±5スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820105FSM-V-NH3-R1000-H4±10スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820114FSM-V-NH3-R1000-HL4±10スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820123FSM-V-NH3-R1000-M5±10スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820132FSM-V-NV3-R0100-M5±1スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820141FSM-V-NV3-R1000-H4±10スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820157FSM-V-NV3-R1000-M5±10スイッチ出力(NPN)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820166FSM-V-PH3-R0500-H4±5スイッチ出力(PNP)
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820175FSM-V-AH3-R0005-H4±0.05アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820184FSM-V-AH3-R0005-M5±0.05アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820193FSM-V-AH3-R0010-H4±0.1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820202FSM-V-AH3-R0010-M5±0.1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820211FSM-V-AH3-R0050-H4±0.5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820227FSM-V-AH3-R0050-M5±0.5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820236FSM-V-AH3-R0100-H4±1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820245FSM-V-AH3-R0100-M5±1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820254FSM-V-AH3-R0500-H4±5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820263FSM-V-AH3-R0500-HL4±5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820272FSM-V-AH3-R0500-M5±5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820281FSM-V-AH3-R1000-H4±10アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820297FSM-V-AH3-R1000-HL4±10アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820306FSM-V-AH3-R1000-M5±10アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820315FSM-V-AV3-R0005-H4±0.05アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820324FSM-V-AV3-R0005-HL4±0.05アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820333FSM-V-AV3-R0010-H4±0.1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820342FSM-V-AV3-R0010-M5±0.1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820351FSM-V-AV3-R0050-H4±0.5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820367FSM-V-AV3-R0050-HL4±0.5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820376FSM-V-AV3-R0050-M5±0.5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820385FSM-V-AV3-R0100-H4±1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820394FSM-V-AV3-R0100-HL4±1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820403FSM-V-AV3-R0100-M5±1アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820412FSM-V-AV3-R0500-H4±5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820421FSM-V-AV3-R0500-HL4±5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820437FSM-V-AV3-R0500-M5±5アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82820446FSM-V-AV3-R1000-H4±10アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820455FSM-V-AV3-R1000-HL4±10アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82820464FSM-V-AV3-R1000-M5±10アナログ出力
30,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする