曜日別特売

Fシリーズ チューブ

Fシリーズ チューブ - CKDFシリーズ チューブ - CKDFシリーズ チューブ - CKDFシリーズ チューブ - CKDFシリーズ チューブ - CKDFシリーズ チューブ - CKD
使用流体圧縮空気材質ソフトナイロン長さ(m)20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82855071F-1504-20-W2.541.76
1,650
1,513
1,664(税込)
4日以内出荷
返品不可
82855087F-1506-20-W461.67
2,860
2,613
2,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
82855096F-1512-20-W9121.18
9,350
8,388
9,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
82855105F-1508-20-W681.27
4,620
4,125
4,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
82855114F-1510-20-W7.5101.18
6,930
6,188
6,807(税込)
9日以内出荷
返品不可
82855123F-1532-20-W23.21.76
1,540
1,375
1,513(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする