曜日別特売

GCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形)

GCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKDGCVSE2シリーズ モジュールクーラントバルブ(電磁弁搭載形) - CKD
ねじの種類Rc内容量1個
全28種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82914115GCVSE2-2-15A-10-B2HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
67,500
63,325
69,658(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914124GCVSE2-A-15A-05-02H-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
26,150
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914133GCVSE2-B-15A-05-02H-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
26,150
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914142GCVSE2-3-15A-05-02H-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
82,770
77,625
85,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914151GCVSE2-3-15A-05-02HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
85,410
80,100
88,110(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914167GCVSE2-2-15A-05-02HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
57,360
53,800
59,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914176GCVSE2-3-20A-05-02H-2Rc3/4(INポートはRc1)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
92,400
86,663
95,329(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914185GCVSE2-2-20A-05-02H-1Rc3/4(INポートはRc1)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
62,020
58,175
63,993(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914194GCVSE2-2-20A-05-02H-2Rc3/4(INポートはRc1)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
62,020
58,175
63,993(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914203GCVSE2-4-20A-05-02HS-3Rc3/4(INポートはRc1)DC24
126,380
118,525
130,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914212GCVSE2-3-20A-05-02HS-3Rc3/4(INポートはRc1)DC24
95,040
89,138
98,052(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914221GCVSE2-2-20A-16-B2HS-3Rc3/4(INポートはRc1)DC24
133,500
125,200
137,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914237GCVSE2-A-15A-16-B2HS-1Rc1/2(INポートはRc3/4)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
55,630
52,163
57,379(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914246GCVSE2-2-15A-16-B2H-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
112,800
105,775
116,353(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914255GCVSE2-4-15A-16-B2HS-1Rc1/2(INポートはRc3/4)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
227,940
213,725
235,098(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914264GCVSE2-3-15A-16-B2HS-1Rc1/2(INポートはRc3/4)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
171,210
160,538
176,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914273GCVSE2-3-15A-16-B2HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
171,210
160,538
176,592(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914282GCVSE2-2-15A-16-B2HS-1Rc1/2(INポートはRc3/4)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
114,560
107,425
118,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914291GCVSE22-4-15A-10-02H-1Rc1/2(INポートはRc3/4)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
124,220
116,475
128,123(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914307GCVSE2-4-15A-10-02HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
127,740
119,775
131,753(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914316GCVSE2-2-15A-16-02HS-1Rc1/2(INポートはRc3/4)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
111,180
104,250
114,675(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914325GCVSE2-2-20A-10-B2HS-3Rc3/4(INポートはRc1)DC24
75,980
71,250
78,375(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914334GCVSE2-A-20A-10-B2HS-3Rc3/4(INポートはRc1)DC24
36,340
34,075
37,483(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914343GCVSE2-B-20A-10-B2HS-3Rc3/4(INポートはRc1)DC24
36,340
34,075
37,483(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914352GCVSE2-2-15A-05-B2H-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
58,640
55,000
60,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914361GCVSE2-A-15A-05-B2HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
28,550
26,775
29,453(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914377GCVSE2-B-15A-05-B2HS-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
28,550
26,775
29,453(税込)
8日以内出荷
返品不可
82914386GCVSE2-A-15A-05-B2H-3Rc1/2(INポートはRc3/4)DC24
27,670
25,950
28,545(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする