CKD
GNADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ マニホールド
接続口径
1/4×3/8
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
オリフィス径(Φmm)
7
接続方式
Rc
使用流体
空気・不活性ガス・水
Cv値
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82919155
GNAD1-1-0-R
CADデータダウンロード
¥
16,610
¥
15,588
¥
17,147
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82919164
GNAD1-1-4-3
CADデータダウンロード
¥
45,870
¥
43,013
¥
47,314
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください