曜日別特売

HNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁

HNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁 - CKDHNBシリーズ 小形直動式2ポート電磁弁 - CKD
作動方式直動式ポート数2管接続口径M5ねじの種類M内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
作動方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83149071HNB1-M5-DC12VDC12直動式2M5M
5,610
5,275
5,803(税込)
7日以内出荷
返品不可
83149087HNB1-M5-DC24VDC24直動式2M5M
5,610
5,275
5,803(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする