曜日別特売

HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)

HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) - CKD
内容量1個
全432種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
432種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83165896HVB312-4RM-2-2HSB-DC24V-1/4"JXRオス継手DC24
25,360
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
83162992HVB312-6-2-2G-DC12VRcRc1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164435HVB312-8-2-2HSB-DC12VRcRc1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165905HVB312-4RM-2-2HSB-DC24V-ST-1/4"JXRオス継手DC24
25,360
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163001HVB312-6-2-2G-DC12V-STRcRc1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164444HVB312-8-2-2HSB-DC12V-STRcRc1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165914HVB312-4RM-3-2HSB-DC12V-1/4"JXRオス継手DC12
25,360
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163017HVB312-6-2-2G-DC24VRcRc1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164453HVB312-8-2-2HSB-DC24VRcRc1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165923HVB312-4RM-3-2HSB-DC12V-ST-1/4"JXRオス継手DC12
25,360
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163026HVB312-6-2-2G-DC24V-STRcRc1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164462HVB312-8-2-2HSB-DC24V-STRcRc1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165932HVB312-4RM-3-2HSB-DC24V-1/4"JXRオス継手DC24
25,360
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163035HVB312-6-3-2G-DC12VRcRc1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164471HVB312-8-3-2HSB-DC12VRcRc1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165941HVB312-4RM-3-2HSB-DC24V-ST-1/4"JXRオス継手DC24
25,360
23,800
26,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163044HVB312-6-3-2G-DC12V-STRcRc1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164487HVB312-8-3-2HSB-DC12V-STRcRc1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165957HVB312-4S-2-2CS-DC12V-1/4"二重くい込み継手DC12
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163053HVB312-6-3-2G-DC24VRcRc1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164496HVB312-8-3-2HSB-DC24VRcRc1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165966HVB312-4S-2-2CS-DC12V-ST-1/4"二重くい込み継手DC12
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163062HVB312-6-3-2G-DC24V-STRcRc1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164505HVB312-8-3-2HSB-DC24V-STRcRc1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165975HVB312-4S-2-2CS-DC24V-1/4"二重くい込み継手DC24
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163071HVB312-6N-2-2G-DC12VNPTNPT1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164514HVB312-8N-2-2HSB-DC12VNPTNPT1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165984HVB312-4S-2-2CS-DC24V-ST-1/4"二重くい込み継手DC24
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163087HVB312-6N-2-2G-DC12V-STNPTNPT1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164523HVB312-8N-2-2HSB-DC12V-STNPTNPT1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83165993HVB312-4S-3-2CS-DC12V-1/4"二重くい込み継手DC12
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163096HVB312-6N-2-2G-DC24VNPTNPT1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164532HVB312-8N-2-2HSB-DC24VNPTNPT1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83166002HVB312-4S-3-2CS-DC12V-ST-1/4"二重くい込み継手DC12
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163105HVB312-6N-2-2G-DC24V-STNPTNPT1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164541HVB312-8N-2-2HSB-DC24V-STNPTNPT1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83166011HVB312-4S-3-2CS-DC24V-1/4"二重くい込み継手DC24
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163114HVB312-6N-3-2G-DC12VNPTNPT1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164557HVB312-8N-3-2HSB-DC12VNPTNPT1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83166027HVB312-4S-3-2CS-DC24V-ST-1/4"二重くい込み継手DC24
26,160
24,525
26,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163123HVB312-6N-3-2G-DC12V-STNPTNPT1/8DC12
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164566HVB312-8N-3-2HSB-DC12V-STNPTNPT1/4DC12
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83166036HVB312-4S-2-2GB-DC12V-1/4"二重くい込み継手DC12
26,380
24,738
27,212(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163132HVB312-6N-3-2G-DC24VNPTNPT1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164575HVB312-8N-3-2HSB-DC24VNPTNPT1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83166045HVB312-4S-2-2GB-DC12V-ST-1/4"二重くい込み継手DC12
26,380
24,738
27,212(税込)
8日以内出荷
返品不可
83163141HVB312-6N-3-2G-DC24V-STNPTNPT1/8DC24
13,850
13,000
14,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164584HVB312-8N-3-2HSB-DC24V-STNPTNPT1/4DC24
15,120
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
83164593HVB312-4RM-2-2G-DC12V-1/4"JXRオス継手DC12
24,090
22,600
24,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
83166054HVB312-4S-2-2GB-DC24V-1/4"二重くい込み継手DC24
26,380
24,738
27,212(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする