曜日別特売

HVLシリーズ 遅延真空弁

HVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKDHVLシリーズ 遅延真空弁 - CKD
内容量1個
全44種類を絞り込む
定格電圧(V)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83175075HVL12-6-5-DC24VRcRc1/8DC24
23,760
22,928
25,221(税込)
当日出荷
83175084HVL12-6-5-AC100VRcRc1/8AC100
27,500
26,829
29,512(税込)
6日以内出荷
返品不可
83175093HVL12-6-5-AC200VRcRc1/8AC200
27,500
27,490
30,239(税込)
当日出荷
83175102HVL12-10K6-5-AC100VRc(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8AC100
33,210
32,247
35,472(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175111HVL12-10K6-5-AC200VRc(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8AC200
33,210
32,247
35,472(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175127HVL12-16K6-5-AC100VRc(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8AC100
33,210
32,247
35,472(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175136HVL12-16K6-5-AC200VRc(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8AC200
33,210
33,063
36,369(税込)
当日出荷
83175145HVL12-10K6-5-DC24VRc(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8DC24
29,470
28,580
31,438(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175154HVL12-16K6-5-DC24VRc(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8DC24
29,470
28,580
31,438(税込)
7日以内出荷
返品不可
83175163HVL12-4S6-5-AC100VRc(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)Rc1/8AC100
34,820
34,088
37,497(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83175172HVL12-4S6-5-AC200VRc(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)Rc1/8AC200
34,820
32,855
36,141(税込)
当日出荷
83175181HVL12-4S6-5-DC24VRc(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)Rc1/8DC24
31,080
30,375
33,413(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175197HVL42-10K16K-5-DC24V-(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)NW16真空用クランプ継手DC24
51,770
取扱い終了
返品不可
83175206HVL42-10K-5-DC24V-NW10真空用クランプ継手DC24
51,770
取扱い終了
返品不可
83175215HVL42-16K10K-5-DC24V-(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)NW10真空用クランプ継手DC24
51,770
取扱い終了
返品不可
83175224HVL42-16K-5-DC24V-NW16真空用クランプ継手DC24
51,770
取扱い終了
返品不可
83175233HVL42-10K16K-5-AC100/200V-(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)NW16真空用クランプ継手AC100/200
55,770
取扱い終了
返品不可
83175242HVL42-10K-5-AC100/200V-NW10真空用クランプ継手AC100/200
55,770
取扱い終了
返品不可
83175251HVL42-16K10K-5-AC100/200V-(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)NW10真空用クランプ継手AC100/200
55,770
取扱い終了
返品不可
83175267HVL42-16K-5-AC100/200V-NW16真空用クランプ継手AC100/200
55,770
取扱い終了
返品不可
83175276HVL42-10K4S-5-DC24V-(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)1/4"二重くい込み継手DC24
53,230
取扱い終了
返品不可
83175285HVL42-16K4S-5-DC24V-(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)1/4"二重くい込み継手DC24
53,230
取扱い終了
返品不可
83175294HVL42-4S10K-5-DC24V-(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)NW10真空用クランプ継手DC24
53,230
取扱い終了
返品不可
83175303HVL42-4S16K-5-DC24V-(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)NW16真空用クランプ継手DC24
53,230
取扱い終了
返品不可
83175312HVL42-10K4S-5-AC100/200V-(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)1/4"二重くい込み継手AC100/200
57,230
取扱い終了
返品不可
83175321HVL42-16K4S-5-AC100/200V-(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)1/4"二重くい込み継手AC100/200
57,230
取扱い終了
返品不可
83175337HVL42-4S10K-5-AC100/200V-(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)NW10真空用クランプ継手AC100/200
57,230
取扱い終了
返品不可
83175346HVL42-4S16K-5-AC100/200V-(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)NW16真空用クランプ継手AC100/200
57,230
取扱い終了
返品不可
83175355HVL42-4S-5-DC24V-1/4"二重くい込み継手DC24
54,690
取扱い終了
返品不可
83175364HVL42-4S-5-AC100/200V-1/4"二重くい込み継手AC100/200
58,690
取扱い終了
返品不可
83175373HVL42-10K6-5-DC24VRc(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8DC24
46,580
取扱い終了
返品不可
83175382HVL42-16K6-5-DC24VRc(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8DC24
46,580
取扱い終了
返品不可
83175391HVL42-610K-5-DC24VRc(Aポート)Rc1/8、(Bポート)NW10真空用クランプ継手DC24
46,580
取扱い終了
返品不可
83175407HVL42-616K-5-DC24VRc(Aポート)Rc1/8、(Bポート)NW16真空用クランプ継手DC24
46,580
取扱い終了
返品不可
83175416HVL42-10K6-5-AC100/200VRc(Aポート)NW10真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8AC100/200
50,580
取扱い終了
返品不可
83175425HVL42-16K6-5-AC100/200VRc(Aポート)NW16真空用クランプ継手、(Bポート)Rc1/8AC100/200
50,580
取扱い終了
返品不可
83175434HVL42-610K-5-AC100/200VRc(Aポート)Rc1/8、(Bポート)NW10真空用クランプ継手AC100/200
50,580
取扱い終了
返品不可
83175443HVL42-616K-5-AC100/200VRc(Aポート)Rc1/8、(Bポート)NW16真空用クランプ継手AC100/200
50,580
取扱い終了
返品不可
83175452HVL42-4S6-5-DC24VRc(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)Rc1/8DC24
48,040
取扱い終了
返品不可
83175461HVL42-64S-5-DC24VRc(Aポート)Rc1/8、(Bポート)1/4"二重くい込み継手DC24
48,040
取扱い終了
返品不可
83175477HVL42-4S6-5-AC100/200VRc(Aポート)1/4"二重くい込み継手、(Bポート)Rc1/8AC100/200
52,040
取扱い終了
返品不可
83175486HVL42-64S-5-AC100/200VRc(Aポート)Rc1/8、(Bポート)1/4"二重くい込み継手AC100/200
52,040
取扱い終了
返品不可
83175495HVL42-6-5-AC100/200VRcRc1/8AC100/200
45,390
取扱い終了
返品不可
83175504HVL42-6-5-DC24VRcRc1/8DC24
41,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする