KML50シリーズ ファインレベルスイッチ

KML50シリーズ ファインレベルスイッチ - CKD
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
応差
材質(ダイアフラム)
スイッチ種類
スイッチングポイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83209996KML50-1B-A-0A60632U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)8~12
32,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210005KML50-2B-A-0A60632U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)1~3
32,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210023KML50-1C-APVC2U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)8~12
36,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210032KML50-2C-APVC2U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)1~3
36,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210057KML50-1C-A-0PVC2U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)8~12
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210066KML50-2C-A-0PVC2U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)1~3
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210084KML50-1C-B-0PVC2U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)8~12
36,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210093KML50-2C-B-0PVC2U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)1~3
36,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210102KML50-1B-AA60632U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)8~12
34,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210111KML50-1B-B-0A60632U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)8~12
34,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210127KML50-2B-AA60632U(ウレタン)マイクロスイッチ(C接点)1~3
34,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210136KML50-2B-B-0A60632U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)1~3
34,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210145KML50-1B-BA60632U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)8~12
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210154KML50-2B-BA60632U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)1~3
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210172KML50-1C-BPVC2U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)8~12
39,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210181KML50-2C-BPVC2U(ウレタン)リードスイッチ(A接点)1~3
39,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
83210014KML50-0A-APVC5PTFEマイクロスイッチ(C接点)8~12
36,850
取扱い終了
返品不可
83210041KML50-0A-A-0PVC5PTFEマイクロスイッチ(C接点)8~12
34,100
取扱い終了
返品不可
83210075KML50-0A-B-0PVC5PTFEリードスイッチ(A接点)8~12
36,740
取扱い終了
返品不可
83210163KML50-0A-BPVC5PTFEリードスイッチ(A接点)8~12
39,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83209996KML50-1B-A-011169746KML502-1D-A-MKML50-1B-A-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169746ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210005KML50-2B-A-011169807KML502-2D-A-MKML50-2B-A-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169807ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210023KML50-1C-A11169737KML502-1D-AKML50-1C-A ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169737ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
欠品中
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210032KML50-2C-A11169798KML502-2D-AKML50-2C-A ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169798ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210057KML50-1C-A-011169746KML502-1D-A-MKML50-1C-A-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169746ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210066KML50-2C-A-011169807KML502-2D-A-MKML50-2C-A-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169807ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210084KML50-1C-B-011169771KML502-1D-B-MKML50-1C-B-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169771ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210093KML50-2C-B-011169825KML502-2D-B-MKML50-2C-B-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169825ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210102KML50-1B-A11169737KML502-1D-AKML50-1B-A ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169737ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
欠品中
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210111KML50-1B-B-011169771KML502-1D-B-MKML50-1B-B-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169771ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210127KML50-2B-A11169798KML502-2D-AKML50-2B-A ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169798ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
34,650
税込38,115
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210136KML50-2B-B-011169825KML502-2D-B-MKML50-2B-B-0 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169825ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210145KML50-1B-B11169755KML502-1D-BKML50-1B-B ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169755ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210154KML50-2B-B11169816KML502-2D-BKML50-2B-B ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169816ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210172KML50-1C-B11169755KML502-1D-BKML50-1C-B ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169755ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83210181KML50-2C-B11169816KML502-2D-BKML50-2C-B ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 11169816ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)CKD1台
36,988
税込40,687
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする