CKD
MEB2シリーズ 薬液用直動式2ポート弁
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83313921
MEB2-6-AC100V
CADデータダウンロード
AC100
¥
11,110
¥
10,866
¥
11,953
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83313937
MEB2-6-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
¥
11,110
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください