CKD
MVBシリーズ 高真空用手動弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
圧力範囲(Pa)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83399251
MVB317-25K
CADデータダウンロード
NW25
FKM
1.3×10-6~1×105
流体温度(℃):5~60 周囲温度(℃):0~60(凍結のないこと)
¥
54,120
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください