CKD
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式
(1件のレビュー)
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
内容量
1個
全40種類を絞り込む
管接続口径
選択してください
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
Rc3/4
Rc1
Rc2 1/2
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83451751
PD3-20A-SPRING
Rc3/4
¥
1,210
¥
1,108
¥
1,219
(税込)
当日出荷
83451767
PD3-25A-SPRING
Rc1
¥
1,210
¥
1,108
¥
1,219
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83451776
PD3-40A-SPRING
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
1,210
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451785
PD3-40A-F
CADデータダウンロード
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
12,980
¥
11,939
¥
13,133
(税込)
当日出荷
83451794
PD3-40A-RC-F
CADデータダウンロード
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
12,980
¥
12,238
¥
13,462
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451803
PD3-25A-COVER-ASSY
Rc1
¥
2,750
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451812
PD3-25A-F-COVER-ASSY
Rc1
¥
2,750
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451821
PD3-25A-N-COVER-ASSY
Rc1
¥
2,750
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451837
PD3-25A-DIAPHRAGM
Rc1
¥
2,750
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
83451846
PD3-20A-N-D-KIT
Rc3/4
¥
3,190
¥
3,077
¥
3,385
(税込)
当日出荷
83451855
PD3-40A-F-COVER-ASSY
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
3,850
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451864
PD3-40A-N-COVER-ASSY
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
3,850
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451873
PD3-40A-RC-F-COVER-ASSY
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
3,850
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451882
PD3-40A-RC-N-COVER-ASSY
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
3,850
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83451891
PD3-40A-DIAPHRAGM
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
3,850
¥
3,625
¥
3,988
(税込)
当日出荷
83451907
PD3-20A-BODY
Rc3/4
¥
4,070
¥
3,873
¥
4,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83451916
PD3-25A-BODY
Rc1
¥
4,070
¥
3,825
¥
4,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451925
PD3-40A-N-D-KIT
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
4,730
¥
4,395
¥
4,835
(税込)
当日出荷
83451934
PD3-20A-F-D-KIT
Rc3/4
¥
5,610
¥
5,275
¥
5,803
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451943
PD3-40A-BODY
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
6,050
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451952
PD3-40A-RC-BODY
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
6,050
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451961
PD3-25A-F-D-KIT
Rc1
¥
6,270
¥
5,962
¥
6,558
(税込)
18日以内出荷
返品不可
83451977
PD3-40A-F-D-KIT
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
9,350
¥
8,775
¥
9,653
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83451986
PD3-20A-COVER-ASSY
Rc3/4
¥
2,420
¥
2,275
¥
2,503
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83451995
PD3-20A-F-COVER-ASSY
Rc3/4
¥
2,420
¥
2,275
¥
2,503
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83452004
PD3-20A-N-COVER-ASSY
Rc3/4
¥
2,420
¥
2,275
¥
2,503
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83452013
PD3-20A-DIAPHRAGM
Rc3/4
¥
2,420
¥
2,193
¥
2,412
(税込)
当日出荷
83452022
PD3-25A-N-D-KIT
Rc1
¥
3,520
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
当日出荷
83452031
PD3-20A-BOLT
Rc3/4
¥
880
¥
825
¥
908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83452047
PD3-25A-BOLT
Rc1
¥
880
¥
825
¥
908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83452056
PD3-40A-BOLT
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
880
¥
825
¥
908
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83452065
PD3-25A-F
CADデータダウンロード
Rc1
¥
8,690
¥
8,113
¥
8,924
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83452074
PD3-20A
CADデータダウンロード
Rc3/4
¥
4,840
¥
4,372
¥
4,809
(税込)
当日出荷
83452083
PD3-20A-N
CADデータダウンロード
Rc3/4
¥
4,840
¥
4,372
¥
4,809
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83452092
PD3-25A
CADデータダウンロード
Rc1
¥
5,390
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83452101
PD3-25A-N
CADデータダウンロード
Rc1
¥
5,390
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83452117
PD3-20A-F
CADデータダウンロード
Rc3/4
¥
7,920
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83452126
PD3-40A-N
CADデータダウンロード
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
当日出荷
83452135
PD3-40A-RC-N
CADデータダウンロード
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
¥
7,920
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83452144
PD3-65A-N
CADデータダウンロード
Rc2 1/2
¥
48,400
¥
42,350
¥
46,585
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください