曜日別特売

PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁

PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKDPJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 - CKD
ポート数2内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83462723PJVB-6-3-7-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
77,770
75,927
83,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462732PJVB-6-3-7-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
77,770
75,927
83,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462741PJVB-8-3-7-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
77,770
75,927
83,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462757PJVB-8-3-7-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
77,770
75,927
83,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462766PJVB-6-3-7-R-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
78,540
76,683
84,351(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462775PJVB-6-3-7-R-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
78,540
76,683
84,351(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462784PJVB-8-3-7-R-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
78,540
76,683
84,351(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462793PJVB-8-3-7-R-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
78,540
76,683
84,351(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462802PJVB-6-3-11-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
92,070
89,878
98,866(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462811PJVB-6-3-11-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
92,070
89,878
98,866(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462827PJVB-8-3-11-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
92,070
89,878
98,866(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462836PJVB-8-3-11-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
92,070
89,878
98,866(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462845PJVB-6-3-11-R-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
92,840
90,634
99,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462854PJVB-6-3-11-R-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
92,840
90,634
99,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462863PJVB-8-3-11-R-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
92,840
90,634
99,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462872PJVB-8-3-11-R-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
92,840
90,634
99,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462881PJVB-6-3-2-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
60,060
58,622
64,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462897PJVB-6-3-2-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
60,060
58,622
64,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462906PJVB-8-3-2-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
60,060
58,622
64,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462915PJVB-8-3-2-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
60,060
58,622
64,484(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462924PJVB-6-3-2-R-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
60,830
59,378
65,316(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462933PJVB-6-3-2-R-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
60,830
59,378
65,316(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462942PJVB-8-3-2-R-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
60,830
59,378
65,316(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462951PJVB-8-3-2-R-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
60,830
59,378
65,316(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462967PJVB-8-5-3-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
65,560
63,988
70,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462976PJVB-8-5-3-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
65,560
63,988
70,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462985PJVB-8-5-3-R-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
66,330
64,744
71,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
83462994PJVB-8-5-3-R-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
66,330
64,744
71,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463003PJVB-6-3-9-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
84,810
82,768
91,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463012PJVB-6-3-9-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
84,810
82,768
91,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463021PJVB-8-3-9-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
84,810
82,768
91,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463037PJVB-8-3-9-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
84,810
82,768
91,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463046PJVB-6-3-9-R-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
85,580
83,524
91,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463055PJVB-6-3-9-R-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
85,580
83,524
91,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463064PJVB-8-3-9-R-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
85,580
83,524
91,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463073PJVB-8-3-9-R-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
85,580
83,524
91,876(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463082PJVB-6-3-4-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
67,100
65,463
72,009(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463091PJVB-6-3-4-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
67,100
65,463
72,009(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463107PJVB-6-3-4-R-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
67,870
66,220
72,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463116PJVB-6-3-4-R-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
67,870
66,220
72,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463125PJVB-6-3-8-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
81,400
79,415
87,357(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463134PJVB-6-3-8-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
81,400
79,415
87,357(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463143PJVB-6-3-8-R-AC100VRcRc1/8AC1001/8Rc
82,170
80,171
88,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463152PJVB-6-3-8-R-AC200VRcRc1/8AC2001/8Rc
82,170
80,171
88,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463161PJVB-8-3-4-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
67,100
65,463
72,009(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463177PJVB-8-3-4-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
67,100
65,463
72,009(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463186PJVB-8-3-4-R-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
67,870
66,220
72,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463195PJVB-8-3-4-R-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
67,870
66,220
72,842(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463204PJVB-8-3-8-AC100VRcRc1/4AC1001/4Rc
81,400
79,415
87,357(税込)
8日以内出荷
返品不可
83463213PJVB-8-3-8-AC200VRcRc1/4AC2001/4Rc
81,400
79,415
87,357(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする