曜日別特売

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 - CKD
作動方式パイロットキック式ポート数2内容量1個
全93種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83464211PKA-04-27-C-AC100VRcRc1/2AC100
44,510
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464227PKA-04-27-C-AC200VRcRc1/2AC200
44,510
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464236PKA-10-27-C-AC100VRcRc1AC100
62,530
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83464245PKA-10-27-C-AC200VRcRc1AC200
62,530
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464272PKA-10-27-C-3M-AC200VRcRc1AC200
64,940
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464324PKA-04-27-C-3M-AC100VRcRc1/2AC100
46,920
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464333PKA-10-27-C-M-AC100VRcRc1AC100
64,830
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464342PKA-10-27-C-M-AC200VRcRc1AC200
64,830
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464376PKA-04-27-C-M-AC100VRcRc1/2AC100
46,810
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464385PKA-04-27-C-M-AC200VRcRc1/2AC200
46,810
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464412PKA-06-27-C-AC100VRcRc3/4AC100
53,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464421PKA-06-27-C-AC200VRcRc3/4AC200
53,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464455PKA-10-27-C-3N-AC100VRcRc1AC100
65,460
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464464PKA-06-27-C-3M-AC100VRcRc3/4AC100
56,010
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464473PKA-06-27-C-3M-AC200VRcRc3/4AC200
56,010
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464482PKA-06-27-C-M-AC100VRcRc3/4AC100
55,900
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464491PKA-06-27-C-M-AC200VRcRc3/4AC200
55,900
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464507PKA-06-27-C-3N-AC200VRcRc3/4AC200
56,530
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464516PKA-20-25-3M-AC200V-C-KIT-50フランジAC200
8,470
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464525PKA-20-25-3M-AC100V-PS-KIT-50フランジAC100
14,630
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464534PKA-20-25-3M-AC200V-PS-KIT-50フランジAC200
14,630
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464543PKA-20-25-3N-AC100V-PS-KIT-50フランジAC100
14,630
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464552PKA-20-25-AC100V-PS-KIT-50フランジAC100
14,630
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464577PKA-04-27-AC100V-COILRcRc1/2AC100
2,780
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464586PKA-04-27-AC200V-COILRcRc1/2AC200
2,780
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464595PKA-06-27-AC100V-COILRcRc3/4AC100
2,780
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464604PKA-06-27-AC200V-COILRcRc3/4AC200
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
83464613PKA-10-27-AC100V-COILRcRc1AC100
2,780
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464622PKA-10-27-AC200V-COILRcRc1AC200
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
83464631PKA-04-27-AC200V-PS-KITRcRc1/2AC200
7,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
83464647PKA-10-27-AC200V-PS-KITRcRc1AC200
7,700
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464656PKA-10-27-C-AC200V-PS-KITRcRc1AC200
7,700
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464665PKA-20-25-3M-AC100V-COIL-50フランジAC100
5,170
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464674PKA-20-25-AC100V-COIL-50フランジAC100
5,170
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464683PKA-06-27-3M-AC100VRcRc3/4AC100
28,130
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464692PKA-06-27-3M-AC200VRcRc3/4AC200
28,130
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464701PKA-10-27-3M-AC100VRcRc1AC100
32,290
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83464717PKA-10-27-3M-AC200VRcRc1AC200
32,290
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464726PKA-06-27-M-AC100VRcRc3/4AC100
28,020
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464735PKA-06-27-M-AC200VRcRc3/4AC200
28,020
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464744PKA-10-27-M-AC100VRcRc1AC100
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464753PKA-10-27-M-AC200VRcRc1AC200
32,180
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464762PKA-10-27-3MM-AC200VRcRc1AC200
34,590
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464771PKA-06-27-3MM-AC200VRcRc3/4AC200
30,430
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464787PKA-14-27-3M-AC100V-40フランジAC100
65,250
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464796PKA-14-27-3M-AC200V-40フランジAC200
65,250
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464805PKA-12-27-3M-AC100V-32フランジAC100
57,390
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464814PKA-12-27-3M-AC200V-32フランジAC200
57,390
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464823PKA-14-27-M-AC100V-40フランジAC100
65,860
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83464832PKA-14-27-M-AC200V-40フランジAC200
65,860
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする