曜日別特売

PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKDPPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ - CKD
(1件のレビュー)
種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83468235PPE-P10A-6-P80DC12~24
13,520
12,175
13,393(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468244PPE-P10A-H6-B-P80DC12~24
13,520
12,175
13,393(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468253PPE-P10-H6-B-P80-
13,520
12,175
13,393(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468262PPE-V01-6-P80-
13,520
12,175
13,393(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468271PPE-P01-6-
7,700
6,938
7,632(税込)
9日以内出荷
返品不可
83468287PPE-P01A-6DC12~24
7,700
6,938
7,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
83468296PPE-P01A-H6-BDC12~24
7,700
6,938
7,632(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468305PPE-P01-H6-B-
7,700
6,938
7,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
83468314PPE-P10-6-
7,700
7,025
7,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
83468323PPE-P10A-6DC12~24
7,700
7,025
7,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
83468332PPE-P10A-H6-BDC12~24
7,700
6,938
7,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
83468341PPE-P10-H6-B-
7,700
7,025
7,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
83468357PPE-V01-6-
7,700
7,025
7,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
83468366PPE-V01A-6DC12~24
7,700
7,025
7,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
83468375PPE-V01A-H6-BDC12~24
7,700
7,025
7,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468384PPE-V01-H6-B-
7,700
7,025
7,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
83468393PPE-P01-6-P70-
10,260
9,238
10,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468402PPE-P10-H6-B-P70-
10,260
9,238
10,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468411PPE-V01-6-P70-
10,260
9,238
10,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468427PPE-V01-H6-B-P70-
10,260
9,238
10,162(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468436PPE-P01-H6-
8,060
7,250
7,975(税込)
9日以内出荷
返品不可
83468445PPE-P10A-H6DC12~24
8,060
7,250
7,975(税込)
8日以内出荷
返品不可
83468454PPE-P10-H6-
8,060
7,250
7,975(税込)
4日以内出荷
返品不可
83468463PPE-V01-H6-
8,060
7,250
7,975(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83468436
2016-05-08
用途: 加圧タンクへの送風

圧力が 40kpa程度 と低いスイッチがほしかったので良好でした、使った範囲は 40kpa=off 35kpa=on で予想どうりでした、リレー駆動には通電容量が 12V 50mA と少なかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする