曜日別特売

PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKDPV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 - CKD
ポート数5内容量1個
156件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
ソレノイド数
配管方法
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83471832PV5-6R-FG-S-A02-TC1/4DC24シングル横配管Rc
19,690
18,013
19,814(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471841PV5-6R-FG-S-A03-TC1/8DC24シングル横配管Rc
19,690
18,013
19,814(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471857PV5-8R-FJG-D-A03-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
31,570
28,875
31,763(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471866PV5-8R-FJG-D-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
31,570
28,875
31,763(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471893PV5-8R-FIG-D-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
29,480
26,950
29,645(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471911PV5-8R-FHG-D-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
31,900
29,150
32,065(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471927PV5-8R-FHG-D-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
31,900
29,150
32,065(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471936PV5-6R-FHG-D-A02-TC1/4DC24ダグル横配管Rc
30,250
27,638
30,402(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471945PV5-6R-FHG-D-A03-TC1/8DC24ダグル横配管Rc
30,250
27,638
30,402(税込)
15日以内出荷
返品不可
83471997PV5-8R-FPG-D-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
93,500
85,388
93,927(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472006PV5-8R-FPG-D-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
74,690
68,200
75,020(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472015PV5-8R-FG-D-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
43,670
39,875
43,863(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472024PV5-8R-FG-S-A06-TC3/4DC24シングル横配管Rc
37,950
34,650
38,115(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472033PV5-6R-FPG-D-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
65,670
59,950
65,945(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472076PV5-8R-FIG-D-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
31,790
29,013
31,914(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472085PV5-8R-FIG-D-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
31,790
29,013
31,914(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472094PV5-6R-FG-D-A02-TC1/4DC24ダグル横配管Rc
24,860
22,688
24,957(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472103PV5-6R-FG-D-A03-TC1/8DC24ダグル横配管Rc
24,860
22,688
24,957(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472112PV5-8R-FG-D-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
24,860
22,688
24,957(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472121PV5-8R-FPG-D-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
77,000
70,263
77,289(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472137PV5-8R-FPG-D-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
77,000
70,263
77,289(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472146PV5-8R-FJG-D-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
48,070
43,863
48,249(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472164PV5-8R-FG-S-TC-DC24シングルサブプレートなし-
19,140
17,463
19,209(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472173PV5-8R-FPG-D-A-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
100,020
91,250
100,375(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472234PV5-8R-FJG-D-A-A03-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
38,090
34,738
38,212(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472243PV5-8R-FJG-D-A-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
38,090
34,738
38,212(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472252PV5-6R-FIG-D-A02-TC1/4DC24ダグル横配管Rc
29,700
27,088
29,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472261PV5-6R-FIG-D-A03-TC1/8DC24ダグル横配管Rc
29,700
27,088
29,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472277PV5-6R-FJG-D-A02-TC1/4DC24ダグル横配管Rc
29,700
27,088
29,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472286PV5-6R-FJG-D-A03-TC1/8DC24ダグル横配管Rc
29,700
27,088
29,797(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472313PV5-8R-FPG-D-A-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
81,210
74,063
81,469(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472365PV5-8R-FHG-D-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
48,400
44,138
48,552(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472435PV5-6R-FPG-D-A-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
72,190
65,813
72,394(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472444PV5-8R-FJG-D-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
29,260
26,675
29,343(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472462PV5-8R-FIG-D-A-TC-DC24ダグルサブプレートなし-
36,000
32,813
36,094(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472471PV5-6R-FPG-D-A02-TC1/4DC24ダグル横配管Rc
67,430
61,463
67,609(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472487PV5-6R-FPG-D-A03-TC1/8DC24ダグル横配管Rc
67,430
61,463
67,609(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472496PV5-8R-FPG-D-A-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
83,520
76,125
83,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472505PV5-8R-FPG-D-A-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
83,520
76,125
83,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472514PV5-8R-FHG-D-A-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
38,420
35,013
38,514(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472523PV5-8R-FHG-D-A-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
38,420
35,013
38,514(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472532PV5-8R-FG-D-A-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
50,190
45,738
50,312(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472575PV5-8R-FIG-D-A06-TC3/4DC24ダグル横配管Rc
48,290
44,000
48,400(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472584PV5-6R-FHG-D-A-A02-TC1/4DC24ダグル横配管Rc
36,770
33,500
36,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472593PV5-6R-FHG-D-A-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
36,770
33,500
36,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472602PV5-8R-FG-S-A-A06-TC3/4DC24シングル横配管Rc
44,470
40,513
44,564(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472654PV5-6R-FG-S-A-A02-TC1/4DC24シングル横配管Rc
26,210
23,875
26,263(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472663PV5-6R-FG-S-A-A03-TC3/8DC24シングル横配管Rc
26,210
23,875
26,263(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472672PV5-8R-FG-D-A03-TC3/8DC24ダグル横配管Rc
27,170
24,750
27,225(税込)
15日以内出荷
返品不可
83472681PV5-8R-FG-D-A04-TC1/2DC24ダグル横配管Rc
27,170
24,750
27,225(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする