QEV2シリーズ 急速排気弁

QEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKDQEV2シリーズ 急速排気弁 - CKD
(7件のレビュー)

大流量設計により優れた排気特性を実現。
環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)

用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05719865QEV2-8
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
83475043QEV2-20
10,450
8,690
9,559(税込)
当日出荷
83475052QEV2-25
10,450
7,890
8,679(税込)
当日出荷
83475061QEV2-20-A
13,820
12,513
13,764(税込)
8日以内出荷
返品不可
83475077QEV2-25-A
13,820
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83475086QEV2-10-A
6,770
6,177
6,795(税込)
8日以内出荷
返品不可
83475095QEV2-15-A
6,770
6,256
6,882(税込)
当日出荷
83475104QEV2-10
5,500
5,280
5,808(税込)
当日出荷
83475113QEV2-15
5,500
4,490
4,939(税込)
当日出荷
83475122QEV2-6-P
4,490
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
83475131QEV2-8-P
4,490
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
83475147QEV2-6-AP
5,340
4,788
5,267(税込)
13日以内出荷
返品不可
83475156QEV2-8-AP
5,340
4,788
5,267(税込)
13日以内出荷
返品不可
83475165QEV2-6-A
4,700
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
83475183QEV2-8-A
4,700
4,421
4,863(税込)
当日出荷
83475174QEV2-8
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
05719847QEV-10
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83475174QEV2-805719865QEV2-8QEV2-8 QEV2シリーズ 急速排気弁 CKD 05719865QEV2シリーズ 急速排気弁CKD1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05719865
2018-11-26
用途: タイヤチェンジャーの修理に

ビートブレーカーの急速排気弁が壊れたため、こちらを購入。
イタリアメーカー製で標準の急速排気弁は樹脂製でした。
大きさも純正とほぼ同じで、取り回しも苦労せずにポン付け交換出来ました。

対象商品 : 05719865
2016-12-22
用途: タイヤチェンジャーの部品として購入。

チェンジャーのビード落としの排気弁として購入した。純正の三分の一ほどの価格であったので良いと思う。

対象商品 : 05719865
2017-02-03
用途: タイヤチェンジャーのビート落とし
その他業種

基本的に径が合うので、オス・メスのアタッチメントを入れれば、どの機械でも使用可能です。細かい部品のない古い機械でしたが、これで安く復活できました。

対象商品 : 05719865
2016-05-11
用途: タイヤチェンジャーの部品

ビートブレーカーの補修部品に使用しました。元々付いていたのがプラスチック製だったので今回はこれに交換。金属製なので耐久性がありそうです。

対象商品 : 05719865
2014-04-12
用途: ネギの皮剥き機の作成
農・林・水産業

良い

対象商品 : 05719865
2016-10-14
用途: タイヤチェンジャーの修理

ヨーロッパ製のチェンジャーの部品交換で使用
問題ありません

対象商品 : 05719865
2013-04-05
用途: 動作学習研究用
有限会社ティー・アンド・シー

注文して翌日の昼には届きましたので、ありがたく思っております。
小型ながら耐圧が高いので、使用途の範囲が広がりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする