CKD
RTDシリーズ トータルエアシステム
適合チューブ外径(Φmm)
4
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.25~0.8
接続方式
ワンタッチ式×ナイロンチューブ
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83580445
RTD-3A
CADデータダウンロード
¥
11,550
¥
10,937
¥
12,031
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください