CKD
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
材質(本体)
アルミダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596021
SC1-8-P70
Rc1/4
¥
5,560
¥
5,013
¥
5,514
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596037
SC1-8-P74
Rc1/4
¥
5,560
¥
5,013
¥
5,514
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596046
SC1-6-X1
CADデータダウンロード
Rc1/8
¥
2,920
¥
2,638
¥
2,902
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596055
SC1-8-X1
CADデータダウンロード
Rc1/4
¥
2,920
¥
2,638
¥
2,902
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596064
SC1-10-P6
CADデータダウンロード
Rc3/8
¥
4,330
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596073
SC1-15-P6
CADデータダウンロード
Rc1/2
¥
4,330
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596082
SC1-10-P70
Rc3/8
¥
6,000
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596091
SC1-15-P70
Rc1/2
¥
6,000
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596107
SC1-10-X1
CADデータダウンロード
Rc3/8
¥
2,940
¥
2,753
¥
3,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596116
SC1-15-X1
CADデータダウンロード
Rc1/2
¥
2,940
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83596125
SC1-6-P6
CADデータダウンロード
Rc1/8
¥
4,220
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596134
SC1-8-P6
CADデータダウンロード
Rc1/4
¥
4,220
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください