曜日別特売

SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)

SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) - CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) - CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) - CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) - CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) - CKD
制御方式メーターアウト材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト本体形状エルボ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596143SC3F-10-12-P4R3/812RR×チューブ外径
7,720
6,950
7,645(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596152SC3F-8-8-P4R1/48RR×チューブ外径
5,980
5,388
5,927(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596161SC3F-10-10-P4R3/810RR×チューブ外径
7,390
6,650
7,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596177SC3F-15-12-P4R1/212RR×チューブ外径
9,740
8,763
9,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596186SC3F-M5-4-P4M54MM×チューブ外径
4,240
3,813
4,194(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする