CKD
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
本体形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
制御方向
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596195
SC3P-10-8
CADデータダウンロード
R3/8
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
6,190
¥
5,575
¥
6,133
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596204
SC3P-10-8-I
CADデータダウンロード
R3/8
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
6,190
¥
5,575
¥
6,133
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596213
SC3P-6-8
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
4,490
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83596222
SC3P-6-8-I
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
4,490
¥
4,050
¥
4,455
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596231
SC3P-15-12
CADデータダウンロード
R1/2
12
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
8,460
¥
7,625
¥
8,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83596247
SC3P-15-12-I
CADデータダウンロード
R1/2
12
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
8,460
¥
7,625
¥
8,388
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596256
SC3P-10-10
CADデータダウンロード
R3/8
10
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
6,420
¥
5,775
¥
6,353
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596265
SC3P-10-10-I
CADデータダウンロード
R3/8
10
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
6,420
¥
5,775
¥
6,353
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596274
SC3P-6-6
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
4,370
¥
3,938
¥
4,332
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596283
SC3P-6-6-I
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
4,370
¥
3,938
¥
4,332
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596292
SC3P-8-8
CADデータダウンロード
R1/4
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
5,200
¥
4,734
¥
5,207
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596301
SC3P-8-8-I
CADデータダウンロード
R1/4
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
5,200
¥
4,675
¥
5,143
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596317
SC3P-10-6
CADデータダウンロード
R3/8
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
6,100
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596326
SC3P-10-6-I
CADデータダウンロード
R3/8
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
6,100
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596335
SC3P-M5-6
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
3,780
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596344
SC3P-M5-6-I
CADデータダウンロード
M5
6
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
3,780
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596353
SC3P-8-10
CADデータダウンロード
R1/4
10
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
5,230
¥
4,713
¥
5,184
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596362
SC3P-8-10-I
CADデータダウンロード
R1/4
10
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
5,230
¥
4,713
¥
5,184
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596371
SC3P-8-6
CADデータダウンロード
R1/4
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
4,990
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
83596387
SC3P-8-6-I
CADデータダウンロード
R1/4
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
4,990
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596396
SC3P-15-10
CADデータダウンロード
R1/2
10
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
8,200
¥
7,375
¥
8,113
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596405
SC3P-15-10-I
CADデータダウンロード
R1/2
10
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
8,200
¥
7,375
¥
8,113
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596414
SC3P-15-8
CADデータダウンロード
R1/2
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
8,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596423
SC3P-15-8-I
CADデータダウンロード
R1/2
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
8,000
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596432
SC3P-10-12
CADデータダウンロード
R3/8
12
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
6,700
¥
6,025
¥
6,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596441
SC3P-10-12-I
CADデータダウンロード
R3/8
12
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
6,700
¥
6,025
¥
6,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596457
SC3P-6-4
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
4,270
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596466
SC3P-6-4-I
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
4,270
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596475
SC3P-M5-4
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
3,680
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596484
SC3P-M5-4-I
CADデータダウンロード
M5
4
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
3,680
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください