CKD
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ
材質(本体)
黄銅
本体形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
制御方向
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596493
SC3R-8-I-P70
Rc1/4
メータイン
Rc
Rc
¥
3,240
¥
2,925
¥
3,218
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596502
SC3R-8-P70
Rc1/4
メータアウト
Rc
Rc
¥
3,240
¥
2,925
¥
3,218
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596511
SC3R-15-I-P70
Rc1/2
メータイン
Rc
Rc
¥
3,740
¥
3,375
¥
3,713
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596527
SC3R-15-P70
Rc1/2
メータアウト
Rc
Rc
¥
3,740
¥
3,375
¥
3,713
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596536
SC3R-6
CADデータダウンロード
Rc1/8
メータアウト
Rc
Rc
¥
1,650
¥
1,526
¥
1,679
(税込)
当日出荷
83596545
SC3R-6-I
CADデータダウンロード
Rc1/8
メータイン
Rc
Rc
¥
1,650
¥
1,526
¥
1,679
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83596554
SC3R-M5
CADデータダウンロード
M5
メータアウト
M
M5
¥
1,100
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596563
SC3R-M5-I
CADデータダウンロード
M5
メータイン
M
M5
¥
1,100
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596572
SC3R-10-P70
Rc3/8
メータアウト
Rc
Rc
¥
3,110
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596581
SC3R-15-P11
Rc1/2
メータアウト
Rc
Rc
¥
3,260
¥
2,938
¥
3,232
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596597
SC3R-M5-P70
M5
メータアウト
M
M5
¥
1,890
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596606
SC3R-6-I-P11
Rc1/8
メータイン
Rc
Rc
¥
2,120
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596615
SC3R-8
CADデータダウンロード
Rc1/4
メータアウト
Rc
Rc
¥
1,760
¥
1,649
¥
1,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83596624
SC3R-8-I
CADデータダウンロード
Rc1/4
メータイン
Rc
Rc
¥
1,760
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83596633
SC3R-6-P70
Rc1/8
メータアウト
Rc
Rc
¥
2,550
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596642
SC3R-M5-P11
M5
メータアウト
M
M5
¥
1,570
¥
1,413
¥
1,554
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596651
SC3R-15
CADデータダウンロード
Rc1/2
メータアウト
Rc
Rc
¥
2,420
¥
2,203
¥
2,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83596667
SC3R-15-I
CADデータダウンロード
Rc1/2
メータイン
Rc
Rc
¥
2,420
¥
2,203
¥
2,423
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83596676
SC3R-8-I-P11
Rc1/4
メータイン
Rc
Rc
¥
2,230
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596685
SC3R-8-P11
Rc1/4
メータアウト
Rc
Rc
¥
2,230
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
13日以内出荷
返品不可
83596694
SC3R-10
CADデータダウンロード
Rc3/8
メータアウト
Rc
Rc
¥
1,980
¥
1,868
¥
2,055
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
83596703
SC3R-10-I
CADデータダウンロード
Rc3/8
メータイン
Rc
Rc
¥
1,980
¥
1,868
¥
2,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596712
SC3R-10-P11
Rc3/8
メータアウト
Rc
Rc
¥
2,450
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください