CKD
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
本体形状
ユニバーサル
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
制御方向
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596721
SC3U-M3-4-O
CADデータダウンロード
M3
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596737
SC3U-M5-4
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83596746
SC3U-M5-4-I
CADデータダウンロード
M5
4
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596755
SC3U-M5-4-K
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596764
SC3U-M5-6
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
83596773
SC3U-M5-6-I
CADデータダウンロード
M5
6
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596782
SC3U-M5-6-K
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596791
SC3U-M3-4
CADデータダウンロード
M3
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596807
SC3U-M3-4-I
CADデータダウンロード
M3
4
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596816
SC3U-8-10
CADデータダウンロード
R1/4
10
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596825
SC3U-8-10-I
CADデータダウンロード
R1/4
10
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596834
SC3U-8-6
CADデータダウンロード
R1/4
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83596843
SC3U-8-6-I
CADデータダウンロード
R1/4
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596852
SC3U-8-8
CADデータダウンロード
R1/4
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83596861
SC3U-8-8-I
CADデータダウンロード
R1/4
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596877
SC3U-10-10
CADデータダウンロード
R3/8
10
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596886
SC3U-10-10-I
CADデータダウンロード
R3/8
10
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83596895
SC3U-10-12
CADデータダウンロード
R3/8
12
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596904
SC3U-10-8
CADデータダウンロード
R3/8
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596913
SC3U-6-4
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83596922
SC3U-6-4-I
CADデータダウンロード
R1/8
4
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596931
SC3U-6-6
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
83596947
SC3U-6-6-I
CADデータダウンロード
R1/8
6
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83596956
SC3U-6-8
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596965
SC3U-6-8-I
CADデータダウンロード
R1/8
8
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83596974
SC3U-15-10
CADデータダウンロード
R1/2
10
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596983
SC3U-15-12
CADデータダウンロード
R1/2
12
メータアウト
R
R×チューブ外径
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
83596992
SC3U-15-12-I
CADデータダウンロード
R1/2
12
メータイン
R
R×チューブ外径
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
83597001
SC3U-M5-4-O
CADデータダウンロード
M5
4
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83597017
SC3U-M5-6-IO
M5
6
メータイン
M
M×チューブ外径
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83597026
SC3U-M5-6-O
CADデータダウンロード
M5
6
メータアウト
M
M×チューブ外径
¥
1,050
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください