曜日別特売

SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト

SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト - CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト - CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト - CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト - CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト - CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト - CKD
材質(本体)アルミニウム合金制御方向メータイン・メータアウトねじの種類M接続方式M内容量1個
全6種類を絞り込む
接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
本体形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83907074SCD-M3-AM3アジャスタブル
3,630
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
83907083SCD-M5-AM5アジャスタブル
3,630
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
83907092SCD-M5-S-FM5ストレート
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
83907101SCD-M5-A-FM5アジャスタブル
5,060
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
83907117SCD-M3-SM3ストレート
3,520
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
83907126SCD-M5-SM5ストレート
3,520
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする