CKD
SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ
材質(本体)
アルミダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84155233
SC-32A
CADデータダウンロード
Rc1 1/4
¥
17,160
¥
15,538
¥
17,092
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84155242
SC-40A
CADデータダウンロード
Rc1 1/2
¥
17,160
¥
16,355
¥
17,991
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84155251
SC-50A
CADデータダウンロード
Rc2
¥
19,470
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84155267
SC-20A-X1
Rc3/4
¥
7,760
取扱い終了
返品不可
84155276
SC-25A-X1
Rc1
¥
10,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください