SHV2シリーズ シャトルバルブ

SHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKDSHV2シリーズ シャトルバルブ - CKD
ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体圧縮空気内容量1個
全16種類を絞り込む
接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84241656SHV2-10Rc3/8
6,050
5,500
6,050(税込)
当日出荷
84241665SHV2-15Rc1/2
6,050
5,500
6,050(税込)
当日出荷
84241674SHV2-10-ARc3/8
7,320
6,650
7,315(税込)
19日以内出荷
返品不可
84241683SHV2-15-ARc1/2
7,320
6,650
7,315(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241701SHV2-25Rc1
17,600
15,950
17,545(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241717SHV2-20-ARc3/4
20,970
18,975
20,873(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241726SHV2-25-ARc1
20,970
18,975
20,873(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241735SHV2-6-APRc1/8
5,670
5,063
5,569(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241744SHV2-8-APRc1/4
5,670
5,063
5,569(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241753SHV2-6-PRc1/8
4,820
4,300
4,730(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241762SHV2-8-PRc1/4
4,820
4,300
4,730(税込)
6日以内出荷
返品不可
84241771SHV2-6-ARc1/8
5,030
4,475
4,923(税込)
13日以内出荷
返品不可
84241787SHV2-8-ARc1/4
5,030
4,475
4,923(税込)
7日以内出荷
返品不可
84241796SHV2-6Rc1/8
4,180
3,857
4,243(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
84241692SHV2-20Rc3/4
17,600
15,950
17,545(税込)
取扱停止中
返品不可
84241805SHV2-8Rc1/4
4,180
3,857
4,243(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする