SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ

SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ - CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ - CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ - CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ - CKD
(2件のレビュー)
接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84242243SLW-10A-HR3/830
950
899
989(税込)
当日出荷
84242252SLW-15A-HR1/250
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
84242261SLW-8A-HR1/415
770
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84242252
2022-12-05
用途: エア逃しの際の消音
製造業

エアの逃しに接続。同じCKDの標準品も使用しているが明らかにこのタイプの方が消音されている。排気の際に樹脂部品の匂いが少し気になる。

2020-09-15
用途: コンプレッサーの音量低下に
製造業

1/2馬力のコンプレッサーの音を少しでも小さくできたら、との思いで購入。純正で付属していたものと比べ、あまりにも小さい為、効果の程が半信半疑でしたが交換した結果、
確かに少し音量と音質が変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする