曜日別特売

SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ

SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ - CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ - CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ - CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ - CKD
接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84242295SLW-H121225.5
940
861
947(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
84242304SLW-H667
700
633
696(税込)
当日出荷
84242313SLW-H888.5
700
633
696(税込)
当日出荷
84242322SLW-H101017.5
880
808
889(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする