CKD
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)
消音効果(dB)
30以上
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
接続口径
有効断面積(mm
2
)
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84242331
SLW-15G
G
G1/2
75
G
G
¥
960
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84242347
SLW-15N
NPT
NPT1/2
75
NPT
NPT
¥
960
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84242356
SLW-8G
G
G1/4
20
G
G
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84242365
SLW-8N
NPT
NPT1/4
20
NPT
NPT
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84242374
SLW-6G
G
G1/8
10
G
G
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84242383
SLW-6N
NPT
NPT1/8
10
NPT
NPT
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84242392
SLW-10G
G
G3/8
30
G
G
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84242401
SLW-10N
NPT
NPT3/8
30
NPT
NPT
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください