CKD
SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント
消音効果(dB)
20以上
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84242417
SL-10A-EL
塩化ビニリデン
48
¥
610
¥
550
¥
605
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84242426
SL-15A-EL
塩化ビニリデン
61
¥
610
¥
550
¥
605
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84242435
SL-8A-EL
塩化ビニリデン
36
¥
440
¥
405
¥
446
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84242444
SL-25A-EL
塩化ビニリデン
210
¥
2,290
¥
2,063
¥
2,269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84242453
SL-50A-EL
ウレタン
500
¥
4,980
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84242462
SL-40A-EL
ウレタン
260
¥
4,230
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84242471
SL-32A-EL
ウレタン
250
¥
3,600
¥
3,278
¥
3,606
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84242487
SL-20A-EL
塩化ビニリデン
160
¥
1,600
¥
1,533
¥
1,686
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください