曜日別特売

電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V

電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)
(2件のレビュー)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。
従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。
絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。

1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁種別
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80981424NR11-01KEE1k
51,000
50,980
56,078(税込)
当日出荷
80981442NR11-100AA100
24,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
80981467NR11-300AA300
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
80981476NR11-500AA500
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80981442
2017-12-22
用途: 計測器のデータ安定のため

注文からの納期も早く、価格も満足しています。
小型軽量で設置も楽に行えました。

2が参考にしています
対象商品 : 80981467
2017-04-05
用途: audio測定室の電源に使用
パイオニア株式会社製造業

想定通りの結果が出せ、満足している。それ以外に感想はない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする