曜日別特売

電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V

電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V - TOYOZUMI(トヨズミ)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。
従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。
絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。

1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁種別
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80981503NR21-01KEE1000
51,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
80981521NR21-100AA100
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80981546NR21-300AA300
33,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
80981564NR21-500AA500
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする