曜日別特売

電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V

電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V - TOYOZUMI(トヨズミ)

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。
従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。
絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。

1次電圧(V)2002次電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
絶縁種別
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80981582NR22-100AA100
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80981607NR22-300AA300
33,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
80981625NR22-500AA500
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80981643NR22-01KEE1k
51,000
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする