HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ロール釘打機
付属品
保護メガネ、ケース
油さし、ノーズキャップ(A)(平打ち用)、(B)(フロア打ち用)
使用釘(mm)
針金/27~50
シート/25~45
装填数
針金/200・300・400
シート/200
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98~2.26[10~23]
ステープル長さ(mm)
16~38
空気消費量(L/本)
1.3(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227205
NV50H A5
¥
90,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください