仕様ブレーキ付、防塵耐水(IP56)
高力ボルト:M12~M18・普通ボルト:M12~M24
長さ(mm)214幅(mm)77高さ(mm)252差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54付属品-トラスコ品番467-9881質量(kg)2.6色グレー回転数(min-1[r.p.m])0~1550打撃数(min-1[回/分])0~2400チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)バッテリーリチウムイオン電池LS防塵防水性能IP56充電時間(分)60締付ボルト(本数)【仮締め本数(目安・フル充電で)】ボルト(M24×25mm・板厚10mm・高力ボルト(3秒締))約220本、ボルト(M20×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2.5秒締))約250本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト(1秒締))約640本振動3軸合成値(m/s2)14.9内容量1台