曜日別特売
(2件のレビュー)
連続使用時間(分)
(目安・フル充電で)
14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分
14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分
14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分
14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分
18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分
18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様
【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】
14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分
18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54内容量1台
注意
※電池パック、充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038787EZ37A1X-B
25,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
85841375EZ37A1
17,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85841375EZ37A144038787EZ37A1X-BEZ37A1 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 44038787工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841375
2016-10-13
用途: 清掃、機械メンテナンス

風量が比較的強く使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 85841375
2014-06-16
用途: 清掃作業

大きさを小さくできるように改良してほしい、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする