曜日別特売

工事用充電LEDライト(本体のみ)

工事用充電LEDライト(本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
連続点灯時間
(目安・フル充電で)
14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)
14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)
14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)
14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)
18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)
18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)
21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分
仕様
【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】
14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間
18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間
21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55質量(g)340(本体のみ)トラスコ品番468-8872内容量1台
注意
※電池パック、充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16510019EZ37C2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
15,40011,980
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
85841384EZ37C2-
15,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85841384EZ37C240722396EZ37C4-BEZ37C2 工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック) 40722396工事用充電LEDマルチライト EZ37C4Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841384
2017-09-21
用途: 電気工事  屋根裏作業
橋本設備

軽くて持ちやすいが、もう少し明るさがあればいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする