インサートクリップ
インサートクリップ ワンプッシュ
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)
4
プラグ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
25以上
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合外径(Φmm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85841393
USA2025-25
1袋(5個)
20~25
(被覆樹脂・保温5mm)10、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)16・18、(CD)14・16、(PF)14・16、(ガスフレキ)15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
85841402
USA2025-25
1袋(50個)
20~25
(被覆樹脂・保温5mm)10、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)16・18、(CD)14・16、(PF)14・16、(ガスフレキ)15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
85841411
USA2532-25
1袋(5個)
25~32
(被覆樹脂・保温5mm)10・13、(被覆樹脂・保温10mm)10・13、(サヤ)22・25、(CD)22、(PF)16・22、(ガスフレキ)20・25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
85841427
USA2532-25
1袋(50個)
25~32
(被覆樹脂・保温5mm)10・13、(被覆樹脂・保温10mm)10・13、(サヤ)22・25、(CD)22、(PF)16・22、(ガスフレキ)20・25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください