曜日別特売

インサートクリップ ダブルホールド

インサートクリップ ダブルホールド - インサートクリップインサートクリップ ダブルホールド - インサートクリップインサートクリップ ダブルホールド - インサートクリップ

2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。

タイプホールド型許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合外径(Φmm)
挿入深さ(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85841445DSS20-251袋(50個)20~2525以上(被覆樹脂・保温5mm)10・13、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)16・18・22、(CD)14・16、(PF)14・16、(VVF/2×2mm)片側3~4束×2、(ガスフレキ)15・20
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
85841454DSS25-321袋(5個)25~3230以上(被覆樹脂・保温5mm)10・13・16、(被覆樹脂・保温10mm)10・13、(サヤ)22・25・28・30、(CD)22・28、(PF)22・28、(VVF/2×2mm)片側5~6束×2、(ガスフレキ)20・25
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
85841463DSS25-321袋(50個)25~3230以上(被覆樹脂・保温5mm)10・13・16、(被覆樹脂・保温10mm)10・13、(サヤ)22・25・28・30、(CD)22・28、(PF)22・28、(VVF/2×2mm)片側5~6束×2、(ガスフレキ)20・25
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
85841436DSS20-251袋(5個)20~2525以上(被覆樹脂・保温5mm)10・13、(被覆樹脂・保温10mm)-、(サヤ)16・18・22、(CD)14・16、(PF)14・16、(VVF/2×2mm)片側3~4束×2、(ガスフレキ)15・20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする