タイカツ
LED投光器
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途
屋外用
寸法(mm)
Φ150×290
定格電力(W)
50
定格電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
口金
E39
保護等級
IP65
色温度(K)
5000~6000
電源タイプ
電源コード式
入力電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
照射角
120°
特殊用途
防雨
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76098197
TK-LED500
3900
LED
2
0.3
屋外用
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
76098206
TK-LED505
3900
LED
2
5
屋外用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
76098215
TK-LED510
3900
LED
2
10
屋外用
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください