ピーライン白糸巻 手巻き

ピーライン白糸巻 手巻き - タジマツール(TJMデザイン)ピーライン白糸巻 手巻き - タジマツール(TJMデザイン)

一般建築用糸巻。
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。
本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。

糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)材質(糸)ナイロン仕様手巻き式付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)外形寸法(mm)縦128×横68×奥34本体質量(g)74外装ABS樹脂、エラストマー樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85842942PS-SIMK
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする