曜日別特売

パーフェクトスーパー如意棒

パーフェクトスーパー如意棒 - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。

用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85843021PCT-SPNY
36,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: たちはかり

目盛りがあればよかった。
自分たちで自ら目盛りを入れられるようにスライドに余裕が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする