ホットグリップ ヘビーデューティー4Sn

ホットグリップ ヘビーデューティー4Sn - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

クイックヒートとは
電源ON時に最大出力(LEVEL4)で4分間急速暖房を行なう機能です。(急速暖房を行ないたくない場合には、再度ボタンを押すことでクイックヒートをキャンセルできます。)
12V車専用設計 グリップエンド貫通(バーエンドの装着可能)。
細めのグリップを採用。グリップ外径約Φ34mm(左右共)操作性良好!
グリップ内径:(右)Φ25.4mm(左)Φ22.2mm。
グリップ全長:125mm。
最大4分間の急速暖房機能(クイックヒート機能)を搭載。
スイッチ取付用ブラケット付属。
H.I.D.システム装着車取付可。
※電源ONにする前に、必ずエンジン&H.I.D.システムを始動させてください。
作動電圧:DC12V
電源OFF時の消費電流:約0.05mA
動作温度:-20℃~50℃
構成品
グリップ(エンド貫式) 1セット
4段階セレクトスイッチ1セット
結線コネクター2個
スイッチ接着用両面テープ1個
結束バンド(150mm)2本
スイッチ固定用ブラケット1セット
エンドキャップ2個

グリップ径(Φmm)外径/34(左右共)、内径/(右)25.4・(左)22.2グリップ長さ(mm)125消費電流(mA)約0.05(電源OFF時)定格作動電圧(V)DC12内容量1セット
注意
発電能力不足の車両やバッテリーレス車には使用不可。バッテリー容量とジェネレーター発電容量が小さい車両に取
り付けた場合、充電能力不足でバッテリートラブルを引き起こすことがあります。
セレクトスイッチのLEVEL3、4は常時使用しないでください。
バッテリートラブルや低温やけどの恐れがありますので急速暖房用としてご使用ください。
付属のバーエンドはハンドル内に入ります。バーエンドがネジ式のハンドルには使用できません。
別途ホットグリップ専用接着剤が必要です。
ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8585168379043
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

冬はやっぱりホットグリップ_4Sn取り付け_117
この動画は、1が参考にしています。
冬はやっぱりホットグリップ_HOT GRIPヘビーデューティ4Sn_118
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85851683
2021-02-01
用途: 純正品のグリップヒーターと交換

スカイウェイブ250(CJ46A)純正品のグリップヒーターから換装しました。純正品は温まりが鈍く、氷点下の外気には、あまりにも無力なので社外品と交換。圧倒的に温かさが違いました。4段階中の2または3で十分。取り付けは、グリップの長さが余りましたが、バーエンドにハンドル同径のシムを入れて対処しました。

対象商品 : 85851683
2020-12-09
用途: 防寒用
製造業

十分な機能の割にリーズナブルで良いと思います。
温度調節が4段階になってますが、レベル1で十分暖かいです。
電源のオンオフが3秒間の長押しなのが少し煩わしいです。

対象商品 : 85851683
2020-11-20
用途: バイクの防寒対策
運輸・通信業

取付けしやすく暖かさも問題なく使用出来ます。ただ説明書をちゃんと読まないと配線を繋いでもランプが点灯しないので故障してるのかと思います。3秒間長押しで電源が入ります。

対象商品 : 85851683
2020-10-07
用途: バイクのグリップ
製造業

機能も充分、温かく満足できる品物です。
また、取り付けに関しても特段、気を付ける点もなくスムーズに作業可能です。
お奨めです。

対象商品 : 85851683
2020-04-18
用途: 通勤用オートバイの防寒対策

安定の老舗ブランド製品だけあり、取り付けやすさと性能は折り紙付きです。欲を言えばスイッチ部が左グリップと一体化してほしいです。

対象商品 : 85851683
2019-11-08
用途: 寒い時期のツーリング等
製造業

取付けは、簡単です。
熱量は高いのでしょう。
最小レベルでも11月なら大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする