曜日別特売

テーパーねじ 鉄ソケット(白)

テーパーねじ 鉄ソケット(白) - イシジマテーパーねじ 鉄ソケット(白) - イシジマ
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858620956APTねじ(Rcねじ)61/8
オープン
699
769(税込)
当日出荷
858621048APTねじ(Rcねじ)81/4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
8586211310APTねじ(Rcねじ)103/8
オープン
759
835(税込)
当日出荷
8586212215APTねじ(Rcねじ)151/2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
8586213120APTねじ(Rcねじ)203/4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
8586214725APTねじ(Rcねじ)251
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8586215632APTねじ(Rcねじ)321・1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
8586216540APTねじ(Rcねじ)401・1/2
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
8586217450APTねじ(Rcねじ)502
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする