マグミキサ MF820

マグミキサ MF820 - ヤマト科学

超強磁力の強力マグミキサ。
希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。
高粘度溶液でも容易に攪拌できます。
上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。
作業性の良い超薄型です。
サービスコンセント7A付きです。

回転数(min-1[r.p.m])約80~1500撹拌容量(mL)100~20000付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)ステンレス鋼板質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む)モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80撹拌台寸法(mm)W270×D260内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146996MF820
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする